Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® F101-50-2000M Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 2000 mm x 50 mm Schwarz, Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1082675-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     F101-50-2000M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® F101-50-2000M Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 2000 mm x 50 mm Schwarz,Rot 1 St.

Klettverschluss-Gurt F101

100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Klett-Eigenschaft: mit Gurt · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Temperatur (max.): +140 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 2000 mm x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
schwarz | rot
Klett-Eigenschaft:
mit Gurt
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
F101-50-2000M
Typ (Hersteller-Typ):
F101-50-2000M
Temperatur (max.):
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 10,15*
€ 4,00*
ab € 6,94*
€ 10,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.