Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® T0103000000225 Klettband zum Aufkleben Acrylat Haftteil (L x B) 25000 mm x 30 mm Weiß 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1082638-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0103000000225
EAN/GTIN:
     7640108887429
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® T0103000000225 Klettband zum Aufkleben Acrylat Haftteil (L x B) 25000 mm x 30 mm Weiß 25 m

Klettband selbstklebend 25 m

Für PVC mit Weichmacheranteil geeignet
100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Der Acrylat-Kleber PS-A27 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Besonders für Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC) außer PP. Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben Acrylat · Klett-Technologie: Haftteil · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 25000 mm · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Abmessungen:
(L x B) 25000 mm x 30 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
25000 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
weiß
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben Acrylat
Klett-Technologie:
Haftteil
Herst.-Teilenr.:
T0103000000225
Typ (Hersteller-Typ):
T0103000000225
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband weiss rolle 25 m, klett band, klett-band rolle 25m, 7640108887429, FASTECH®, T0103000000225, Klett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 70,88*
€ 89,67*
€ 4,00*
ab € 68,30*
€ 89,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,67*
€ 106,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,86*
€ 105,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,89*
€ 101,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,92*
€ 96,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,88*
€ 84,35
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,8352* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.