Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo Schallpegel-Messgerät Datenlogger 816-1 30 - 130 dB 20 Hz - 8000 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1082622-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 8170
EAN/GTIN:
     4029547012747
Suchbegriffe:
Datenlogger
Mono-Mikrofone
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
testo Schallpegel-Messgerät Datenlogger 816-1 30 - 130 dB 20 Hz - 8000 Hz

Schallpegelmessgerät testo 816-1

Schallpegelmessung gemäß IEC 61672-1 Klasse 2 und ANSI S1.4 Typ 2
Frequenzbewertung A und C
Integrierter Datenspeicher von bis zu 31000 Messwerten
Software zur Datenverwaltung und Langzeitmessung
Umschaltbare Zeitbewertung Fast/Slow
BarGraph-Anzeige
Beleuchtetes Display
AC- und DC-Ausgang zum Anschluss weiterer Geräte

Das testo 816-1 ist optimal für Schallpegelmessungen an Arbeitsplätzen, Industrie- und Fertigungshallen sowie an öffentlichen Plätzen. Durch seine Funktionalität erfüllt das testo 816-1 alle Anforderungen an eine normkonforme Schallpegelmessung nach IEC 61672-1 der Klasse 2. Mit einem Tastendruck kann die Messzeit von Slow (1 Sek.) auf Fast (125 ms) umgestellt werden. Ebenfalls mit einem Tastendruck kann zwischen den Frequenzbewertungen von Kennlinie A auf C, und umgekehrt, gewechselt werden. Die Kennlinie A entspricht dem Schalldruckempfinden des menschlichen Ohres, während Kennlinie C niederfrequente Anteile eines Geräusches bewerten kann. Der integrierte Datenspeicher ermöglicht über 30000 Messwerte im Gerät zu speichern, diese können über die im Lieferumfang enthaltene Software verwaltet werden. Zusätzlich ermöglicht die Software, Online Messungen über einen längeren Zeitraum durchzuführen. Höchste Genauigkeiten erreichen Sie über eine Kalibrierung, mit dem optionalen Schallkalibrator und dem mitgelieferten Zubehör kann das testo 816-1 vor Ort nachkalibriert werden.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Auflösung Schallpegel: 0.1 dB · Frequenz (max.): 8000 Hz · Frequenz (min.): 20 Hz · Genauigkeit dB (A): 1.4 dB · Genauigkeit dB (C): 1.4 dB · Gewicht: 1560 g · Messbereich Schallpegel dB (A) (max.): 130 dB · Messbereich Schallpegel dB (A) (min.): 30 dB · Messbereich Schallpegel dB (C) (max.): 130 dB · Messbereich Schallpegel dB (C) (min.): 30 dB · Messfunktion: Schallpegel · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schallpegel-Messgeräte-Besonderheiten: Datenlogger · Weitere technische Daten: Mikrofon: ½ Zoll · Messtakt: 0.5 sec · Dynamikbereich: 100 dB · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Windschutz · Software · Verbindungskabel · Bedienungsanleitung auf CD-ROM · Batterien · Systemkoffer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 175 x 75 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Frequenz (max.):
8000 Hz
Frequenz-Bereich:
20 Hz - 8000 Hz
Messbereich Schallpegel dB (A):
30 - 130 dB
Messbereich Schallpegel dB (C):
30 - 130 dB
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messfunktion:
Schallpegel
Schallpegel-Messgeräte-Besonderheiten:
Datenlogger
Genauigkeit dB (A):
1.4 dB
Genauigkeit dB (C):
1.4 dB
Frequenz (min.):
20 Hz
Messbereich Schallpegel dB (A) (max.):
130 dB
Messbereich Schallpegel dB (A) (min.):
30 dB
Messbereich Schallpegel dB (C) (max.):
130 dB
Messbereich Schallpegel dB (C) (min.):
30 dB
Auflösung Schallpegel:
0.1 dB
Gewicht:
1560 g
Produkt-Art:
Schallpegel-Messgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 464,99*
€ 525,71*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 483,64*
€ 530,07*
Frei Haus
ab € 485,54*
€ 534,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 504,36*
€ 549,34*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 592,56*
€ 651,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,88*
€ 775,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,54*
€ 769,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,91*
€ 755,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,03*
€ 733,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,56*
€ 705,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 592,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1938698
ab € 183,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.