Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1082155-BP Herst.-Nr.: 60.4509.02 EAN/GTIN: 4009816025654 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 60.4509.02 Funk Wanduhr 27 mm x 195 mm x 195 mm Weiß
Funk-Uhr Time Line
Ausgeschriebener Wochentag Innentemperatur Anzeige Vollständiges Datum (DCF-77 Signal)
Sehr übersichtliche und zusätzlich beschriftete Großanzeige, ideal auch für Sehschwache und Senioren.
Ausstattung: Kalenderwoche · Zweite Uhrzeit · Zwei Weckalarme · Snooze-Funktion · Manuelle Einstellmöglichkeit · Wochentagsanzeige in Klartext (7 Sprachen) · Zum Aufhängen oder Stellen.
Technische Daten: Alarmzeiten: 2 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Funk · Funktionen (Uhren): Innentemperatur,Einstellbare Zeitzone,Funk (DCF77),Datum,Wochentag,2. Zeitzone,Alarm · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gehäusematerial: Kunststoff · Messbereich Innentemperatur: +50 °C · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Höhe: 195 mm · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grau-Grün
Lieferumfang: Funk-Uhr,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 27 x 195 x 195 mm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Grau-Grün | Gehäusefarbe (Details): | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 195 mm | Produktabmessung, Länge: | 27 mm | Produktabmessung, Breite: | 195 mm | Marke: | TFA Dostmann | Gehäusematerial: | Kunststoff | Funktionen (Uhren): | Innentemperatur | Einstellbare Zeitzone | Funk (DCF77) | Datum | Wochentag | 2. Zeitzone | Alarm | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | digital | Ausführung (Uhren): | Funk | Alarmzeiten: | 2 | Messbereich Innentemperatur: | <bis/> +50 °C | Stromversorgung: | Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen | Produkt-Art: | Wanduhr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jahrgangssignale, Tischuhr, Wand-Uhr, Wanduhr, tfa dostmann analoge wanduhr, wand-uhren pendel, wand uhr, 4009816025654, TFA Dostmann, 60.4509.02, Time Line, DCF |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,91* | € 22,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,29* | € 22,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,25* | € 36,75* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,75* | € 52,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|