Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Joy-it IPC-Tastatur-02 Industrie PC Tastatur ()


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1081483-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     IPC-Tastatur-02
EAN/GTIN:
     4016138867350
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Tastatur mit Trackball
trackball keyboard
Joy-IT Industrie-PC Tastatur 02

Tasten aus Edelstahl
Arbeitstemperatur -10 bis +60 °C
Wassergeschütz IP65
Mit 38 mm Ø Trackball
83 Tasten

Diese Tastatur wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und wird auch höchsten Anforderungen gerecht. Sie ist aus Edelstahl gefertigt und nach IP65 wasserfest. Durch die sehr robuste Bauweise sind selbst starke Stöße kein Problem. Die Kennzeichnung der einzelnen Tasten erfolgt via Lasergravur. Hier durch ist selbt der Kontakt mit Chemikalien kein Problem. Die genauen technischen Daten können Sie dem abrufbaren Datenblatt entnehmen.

Technische Daten:
Produkt-Art: Industrie PC Tastatur · Produktabmessung, Breite: 416 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 159 mm

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
159 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.1 mm
Produktabmessung, Breite:
416 mm
Produkt-Art:
Industrie PC Tastatur
Weitere Suchbegriffe: tastatur mit trackball, joy it tastatur, Joy-it, IPC-Tastatur-02, PC, Computer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 288,34*
€ 308,67*
Frei Haus
ab € 291,30*
€ 321,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,67*
€ 367,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,38*
€ 363,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,53*
€ 352,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,34*
€ 343,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,36*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,09*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,87*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 55,86*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,00*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 114,83*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 232,07*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,74*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,32*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,57*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,70*
Sonstiges
Logitech
910-001356
ab € 15,62*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.