Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic Sofortbildkamera Schwarz/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1079548-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16404583
EAN/GTIN:
     4547410260649
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akku für Digitalkamera / Camcorder
Akku für Video-Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic Sofortbildkamera

Intelligenter Blitz
Lithium-Ionen-Akku
Stativgewinde

Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic: Die Welt wartet auf Sie und Ihre Neo Classic.
Mit der Instax Mini 90 Neo Classic Sofortbildkamera im Retro-Design entstehen dank Langzeit- und Doppelbelichtungsfunktion Kundst-Bilder zum In-die-Hand-nehmen. Sie bietet experimentelle Sofortbildfotografie mit intuitiver Bedienung - so kann man sich voll auf das Motiv und die eigene Kreativität konzentrieren.
Fünf Motivprogramme bietet die Instax-Sofortbildkamera. So kann zum Beispiel der Hintergrund optimal ausgeleuchtet werden oder der Fokuspunkt der Kamera auf unendlich gestellt werden, um entfernte Dinge scharf zu stellen. Ein besonderes Highlight: Doppelbelichtung sowie Langzeitbelichtung bis zum 10 Sekunden. Damit die Bilder mit Langzeitbelichtung nicht verwackeln, hat die Kamera ein integriertes Stativgewinde. Dieses ist auch die ideale Voraussetzung für Sofortbildaufnahmen im Selbstauslösemodus. Spannende Perspektiven ergeben sich dem Fotografen durch zwei Auslösetasten, mit denen man die Motive bequem im Hoch- und Querformat festhalten kann.

Ausstattung:
Stativgewinde:
Für sicheren Stand bei Langzeitbelichtungen und Aufnahmen im Selbstauslöser-Modus.
Lithium-Ionen-Akku:
Immer unter Strom, schnell wiederaufladbar und ohne Memory-Effekt.
Makrolinse:
Durch die eingebaute Makrolinse können Sie Nahaufnahmen mit einem Aufnahmeabstand von 30 cm realisieren.
Intelligenter Blitz:
Zur optimalen Ausleuchtung Ihrer Bildmotive und Hintergründe, Rote-Augen-Reduzierung, manuell abschaltbar.
5 Programme wählbar:
Party-Programm zur bsseren Ausleuchtung von Hintergründen · Kinder-Programm zur Aufnahme von schnell bewegten Motiven · Landschafts-Programm zur Scharfstellung von entfernten Motiven · Doppelbelichtung zur Darstellung von zwei unterschiedlichen Motiven · Langzeitbelichtung für stimmungsreiche Nachtaufnahmen.

Technische Daten:
Blendenwerte: 1: 12,7 · Farbe: Schwarz/Silber · Gewicht: 296 g · Produkt-Art: Sofortbildkamera · Produktabmessung, Breite: 91.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 113.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 57.2 mm · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Verschlusszeit: 1/8 - 1/400 s

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
1: 12,7
Farbe:
Schwarz/Silber
Produktabmessung, Tiefe:
57.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
113.4 mm
Produktabmessung, Breite:
91.9 mm
Verschlusszeit:
1/8 - 1/400 s
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Gewicht:
296 g
Produkt-Art:
Sofortbildkamera
Weitere Suchbegriffe: Digitalkamera / Camcorder Akku, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Kameraakku, Sofortbild-Kamera, akku für digitalkamera / camcorder, 4547410260649, Fujifilm, 16404583, Instax Mini 90 Neo Classic
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 89,69*
€ 93,54*
€ 4,49*
ab € 89,69*
€ 93,54*
€ 4,90*
ab € 93,43*
€ 97,16*
€ 3,50*
ab € 97,55*
€ 101,34*
Lager 102
Frei Haus
ab € 130,46*
€ 135,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,56*
€ 161,3164
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,53*
€ 158,9007
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,56*
€ 157,7464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,46*
€ 155,2474
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujifilm
16386016
ab € 11,28*
Zubehör
Fujifilm
16276405
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.