Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polaroid M-230Zink2x3Media5 x 7,5 c 50er Pack Zink-Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1079357-BP
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     M230(50)
EAN/GTIN:
     815361016603
Suchbegriffe:
Film für Sofortbildkamera
Sofortbild-Film
Sofortbildfilm
polaroid sofortbildfilm
Polaroid M-230 Zink 2x3" Media 5 x 7,5 cm 50er Pack

50 Stück Packung

ZINK™ Papier für den Instant Mobile Printer von Polaroid.

Ausstattung:
Größe: 5 cm x 7,5 cm · Randloses Vollbild · Beim tintenlosen ZINK™ Druckverfahren stecken die Farbkristalle bereits im Papier · Sofort berührungstrockene, wasserabweisende, reißfeste, wischfeste Drucke · Abziehbare Klebefolie · Automatische Bildqualitätsoptimierung.

Technische Daten:
Produkt-Art: Zink-Papier

Lieferumfang:
5 x 10 Blatt je Packung.

Hinweis:
Achtung: Die Klebefolie kann auf bestimmten Flächen Spuren hinterlassen, Farbe entfernen oder Bilder beschädigen. Dieses Produkt ist möglicherweise zur Verwendung mit bestimmten Papieren oder Flächen ungeeignet. Das Haftvermögen wird möglicherweise durch Reinigungs- oder Aufbereitungsmittel beeinträchtigt. Die Klebefolie kann ein Ausbleichen von Farben bewirken. Das Produkt ist nicht dazu vorgesehen, auf bestimmte Flächen langfristig aufgeklebt zu werden. Vor Verwendung testen.
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Zink-Papier
Weitere Suchbegriffe: film für sofortbildkamera, 815361016603, Polaroid, M230(50), M-230Zink2x3Media5 x 7, 5 c 50er Pack
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 28,27*
€ 33,06*
€ 4,00*
ab € 24,06*
€ 34,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.