Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Tülle 292170938 Rohr-Ø: 9 mm Zapfen-Ø: 11.5 mm Gewinde-Maß: 3/8" 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1079337-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     292170938
EAN/GTIN:
     4016138867107
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Norgren Tülle 292170938 Rohr-Ø: 9 mm Zapfen-Ø: 11.5 mm Gewinde-Maß: 3/8" 1 St.

Einschraub- Schlauchtülle

Zylindrisches Gewinde mit Dichtring.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: 3/8" · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt · Rohr-Ø: 9 mm · Zapfen-Ø: 11.5 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Gewinde-Maß:
3/8"
Herst.-Teilenr.:
292170938
Rohr-Ø:
9 mm
Zapfen-Ø:
11.5 mm
Produkt-Art:
Tülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
29
5
€ 4,90*
ab € 2,57*
€ 3,48*
2 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 2,63*
€ 3,80*
1
€ 4,00*
ab € 3,27*
€ 5,02*
3 Tage
4
1
€ 8,90*
ab € 4,38*
€ 6,20*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.