Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax Mini 25 Sofortbildkamera Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1079321-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     15953812
EAN/GTIN:
     4547410096828
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
Fujifilm Instax Mini 25 Sofortbildkamera

Blitz zur optimalen Ausleuchtung
Manuelle Belichtungseinstellung

Du magst sanfte Kurven und cleanen Schick? Dann ist die instax mini 25 das richtige Design-Statement für dich. Sie passt perfekt zu dir und liefert tolle Sofortbilder im Scheckkartenformat.

Ausstattung:
Selbstportraits:
Da sich im Objektiv ein integrierter Spiegel befindet, sorgt die instax mini 25 für noch mehr Fotospaß mit tollen Selbstportraits.
Fujinon-Objektiv zur detailreichen Bilddarstellung:
Das Fujinon-Objektiv ermöglicht dir eine detailreiche Darstellung der Bildmotive, so strahlen deine Sofortbilder etwas ganz Besonderes aus.
Bildzählwerk:
Durch das integrierte, elektronische Bildzählwerk bist du immer über die noch in der Bildkassette vorhandenen Bilder informiert.
Nahlinse:
Du möchtest detailreiche Makro-Aufnahmen schießen, damit deine Sofortbilder unvergesslich werden? Mit der Nahlinse der instax mini 25 funktioniert’s.
Zweiter Auslöser:
Da diese Sofortbildkamera über einen zweiten Auslöser-Knopf verfügt, kannst du Fotos sowohl in Hoch- als auch in Querformat schießen.

Technische Daten:
Blendenwerte: 1: 12,7 · Farbe: Weiß · Gewicht: 275 g · Produkt-Art: Sofortbildkamera · Produktabmessung, Breite: 112 mm · Produktabmessung, Höhe: 121 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50.5 mm · Stromversorgung: CR2 Lithium-Batterie (2x), inkl. · Verschlusszeit: 1/3 - 1/400 sec s

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
1: 12,7
Farbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
50.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
121 mm
Produktabmessung, Breite:
112 mm
Verschlusszeit:
1/3 - 1/400 sec s
Stromversorgung:
CR2 Lithium-Batterie (2x), inkl.
Gewicht:
275 g
Produkt-Art:
Sofortbildkamera
Weitere Suchbegriffe: 4547410096828, Fujifilm, 15953812, Instax Mini 25
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 65,88*
€ 70,51*
€ 4,00*
ab € 66,03*
€ 70,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,9069
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,7887
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,6943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,88*
€ 78,3972
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fujifilm
16386016
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.