Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujifilm Quicksnap Flash 27 Einwegkamera 1 St. mit eingebautem Blitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1079076-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     7130784
EAN/GTIN:
     4547410092196
Suchbegriffe:
Einwegkamera
einwegkamera
Fujifilm Quicksnap Flash 27

Die Fujifilm Quicksnap Flash ist eine hochwertige Allround-Einwegkamera mit Blitz im modernen, frischen und farbenfrohen Design, ausgestattet mit einem ISO 400 Film für 27 Bilder. Somit ist sie für fast alle Aufnahmesituationen, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen, geeignet. Die Einwegkamera ist spontan einsetzbar, leicht zu transportieren und liefert hervorragende Bildergebnisse. Der Umwelt zu Liebe legt Fujifilm viel Wert auf das ordnungsgemäße Recycling der Quicksnap-Kameras. Die Quicksnap-Kameras werden in einem aufwändigen Verfahren recycelt und wieder verwendet.

Technische Daten:
Anzahl Bilder: 27 · Filmempfindlichkeit (ISO): 400 · Kamera-Besonderheiten: mit eingebautem Blitz · Produkt-Art: Einwegkamera

Weitere Informationen:
Filmempfindlichkeit (ISO):
400
Anzahl Bilder:
27
Kamera-Besonderheiten:
mit eingebautem Blitz
Produkt-Art:
Einwegkamera
Weitere Suchbegriffe: 4547410092165, Fujifilm, 7130784, Quicksnap Flash 27, Einmal-Kamera
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 6,63*
€ 8,66*
€ 4,00*
ab € 7,24*
€ 11,27*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,30*
€ 15,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.