Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujifilm Quicksnap 800 Marine 27 Einwegkamera 1 St. Wasserdicht bis 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1078966-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     7125229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einwegkamera
Film für Sofortbildkamera
Sofortbild-Film
Sofortbildfilm
Fujifilm Quicksnap 800 Marine 27

Einwegkamera mit staub- und wasserdichtem Gehäuse (bis 5m Tiefe) und Kleinbild-Negativfilm ISO 800.

Technische Daten:
Anzahl Bilder: 27 · Filmempfindlichkeit (ISO): 800 · Kamera-Besonderheiten: Wasserdicht bis 5 m · Produkt-Art: Einwegkamera

Weitere Informationen:
Filmempfindlichkeit (ISO):
800
Anzahl Bilder:
27
Kamera-Besonderheiten:
Wasserdicht bis 5 m
Produkt-Art:
Einwegkamera
Weitere Suchbegriffe: fujifilm sofortbild-film, einwegkamera, 074101014075, Fujifilm, 7125229, Quicksnap 800 Marine 27
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,70*
€ 14,60*
€ 4,00*
ab € 12,14*
€ 15,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.