Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MOD II Kodierstift AMPMODU 87077-2 TE Connectivity Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1078842-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     87077-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
MOD II Kodierstift

Technische Daten:
Farbe: Natur · Herst.-Teilenr.: 87077-2 · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Kodierstift · Typ (Hersteller-Typ): AMPMODU

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
1c. Marke:
TE Connectivity
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
87077-2
Typ (Hersteller-Typ):
AMPMODU
Temperaturbereich (Details):
-65 - +105 °C
Produkt-Art:
Kodierstift
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 87077-2, AMPMODU, 509-2076, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
109 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 0,0837*
€ 0,2243*
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,27*
Lager 102
65
1
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,30*
1 Tag
631
10
€ 5,95*
ab € 0,31*
€ 0,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.