Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Cable USB 1.5m IFC-400PCU 1,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon Cable USB 1.5m IFC-400PCU 1,5 m Weiß
Canon Cable USB 1.5m IFC-400PCU 1,5 m Weiß
Canon Cable USB 1.5m IFC-400PCU 1,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     102-1077923-MU
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9370A001
EAN/GTIN:
     4960999209906
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb anschlusskabel
Mit diesem 1,5 m langen USB-Kabel können Sie zur schnellen Übertragung von Fotos Ihre Digitalkamera an einen PC oder Drucker anschließen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
57 g
Stecker:
4 PIN USB Type A - male, 4 PIN USB Type B - male
Kabellänge:
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: datenkabel firewire, IEEE 1394 kabel, firewire leitungen, digitalanschlusskabel, videoübertragungskabel, firewire verbindungsleitungen, firewire schnittstellenkabel, 1394 kabel, multimediaanschlusskabel, highspeed-datenkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,93*
€ 21,91*
Frei Haus
ab € 16,52*
€ 23,33*
Lager 102
2
€ 4,95*
ab € 18,07*
€ 24,55*
€ 6,95*
ab € 18,74*
€ 25,57*
2 Tage
1
€ 10,00*
ab € 21,27*
€ 28,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.