Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Canon DCC-950 Bridge Kamerahülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1077919-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0037X615
EAN/GTIN:
     8714574592121
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Canon DCC 950 Tasche

Passend für alle Bridgekameras

Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen dieser hochwertigen Schutztasche.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 100 g · Material: Kunstleder · Passend für (Details): Bridgekameras · Passend für Marke (Kamera): Canon · Passend für Modell (Kamera): PowerShot · Produkt-Art: Kamerahülle · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Bridgekameras
1c. Marke:
Canon
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
Canon
Passend für Modell (Kamera):
PowerShot
Material:
Kunstleder
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Kamerahülle
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche canon, kameratasche schwarz, 8714574592121, Canon, 0037X615, DCC-950 Bridge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,63*
€ 21,78*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 21,66*
€ 25,35*
€ 4,00*
ab € 21,96*
€ 25,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 29,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 26,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1872V639
ab € 21,96*
Ähnlich
Canon
0037X614
ab € 43,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.