Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III Objektiv
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III Objektiv
Artikel-Nr.:
     102-1077828-MU
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6473A015
EAN/GTIN:
     4960999214078
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Das preisgünstige Telezoomobjektiv eignet sich für die unterschiedlichsten Fotografiestile. Dank seiner leichten und kompakten Bauweise kann man es überall dabei haben – ideal auf Reisen, bei denen die hohe Telereichweite entfernte Motive näher bringt und bei kürzerer Brennweite auch gute Porträtaufnahmen macht. Das einfach bedienbare Zoomobjektiv EF 75-300mm f/4-5.6 III bietet einen integrierten Autofokus-Motor für eine schnelle AF-Leistung sowie eine elektromagnetische Blende zur präzisen Einstellung der Blendenöffnung.
Weitere Informationen:
Autofokus:
Ja
AF-Antrieb:
Micro Motor
Kompatibilität:
EOS
Vergrößerung:
0.25 x
Produktfarbe:
Schwarz
Komponente für:
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen):
13/9
Objektivtyp:
Teleobjektiv
Naheinstellgrenze:
1.5 m
Objektivanschluss:
Canon EF
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
32.15 - 8.25 °
Brennweitenbereich:
75 - 300 mm
Anzahl Blendenlamellen:
7
Durchmesser:
71 mm
Filtergröße:
58 mm
Länge (mm):
122 mm
Gewicht:
480 g
Warentarifnummer (HS):
90021100
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: Zoomobjektiv, zoomobjektiv canon, zoomobjektiv, objektive, kameraobjektive, fotoobjektive, linsenmodule, zoomobjektive, festbrennweiten, wechselobjektive, weitwinkelobjektive, teleobjektive, makroobjektive
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 8,00*
ab € 181,24*
€ 206,54*
€ 4,95*
ab € 199,47*
€ 225,09*
Frei Haus
ab € 231,80*
€ 262,65*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 233,94*
€ 265,11*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 234,41*
€ 265,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,11*
€ 315,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,42*
€ 305,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,53*
€ 302,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,94*
€ 278,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.