Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74AHC1G08DCKR Logik IC - Gate AND-Gate 74AHC SC-70-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1075076-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G08DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
Texas Instruments SN74AHC1G08DCKR Logik IC - Gate AND-Gate 74AHC SC-70-5

Logik IC - Gate

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangsstrom (High): 8 mA · Ausgangsstrom (Low): 8 mA · Beschaltungsanzahl (Details): 1 · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Gatterlaufzeit (max.): 7.9 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 50 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 5 V · Gehäuseart (Halbleiter): SC-70-5 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Logikpegel High (max.): 3.85 V · Logikpegel High (min.): 1.5 V · Logikpegel Low (max.): 1.65 V · Logikpegel Low (min.): 0.5 V · Logiktyp: AND-Gate · Montageart: Oberflächenmontage · Ruhestrom (max.): 1 µA · Serie (Logik ICs): 74AHC · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Texas Instruments
Marke:
Texas Instruments
Beschaltungsanzahl (Details):
1
Gehäuseart (Halbleiter):
SC-70-5
Logiktyp:
AND-Gate
Serie (Logik ICs):
74AHC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TID
Typ (Hersteller-Typ):
SN74AHC1G08DCKR
Montageart:
Oberflächenmontage
Gatterlaufzeit CL Referenz:
50 pF
Gatterlaufzeit (max.):
7.9 ns
Gatterlaufzeit V Referenz:
5 V
Logikpegel High (max.):
3.85 V
Logikpegel High (min.):
1.5 V
Logikpegel Low (max.):
1.65 V
Logikpegel Low (min.):
0.5 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Ausgangsstrom (High):
8 mA
Ausgangsstrom (Low):
8 mA
Ruhestrom (max.):
1 µA
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2 V
Anzahl Eingänge:
2 x
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Logik IC - Gate
Weitere Suchbegriffe: AHC Logic, AHC Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 4000 cmos, Texas Instruments, SN74AHC1G08DCKR, 662-7718, ic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2958
30
Frei Haus
ab € 0,0417*
€ 0,0503*
100
€ 4,00*
ab € 0,0668*
€ 0,0763*
3000
Frei Haus
ab € 0,0798*
€ 0,0798*
1
€ 5,90*
ab € 0,0963*
€ 0,4722*
1 Tag
265
5
€ 14,99*
ab € 0,0481*
€ 0,5938*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,0503*
€ 0,0599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0472*
€ 0,0562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0459*
€ 0,0546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,0496
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 1,509* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
74AHC1G08GW,125
ab € 0,0701*
Ähnlich
onsemi
NC7S08P5X
ab € 0,0385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.