Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ADAPTER 4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-107344-BP
Hersteller:  Testec
Herst.-Nr.:  21010
EAN:  4016138107340

Artikeltext:

Adapter 4 mm für Tastköpfe Durch einfaches Aufstecken des vergoldeten Adapters auf allen angebotenen Modulartastköpfe kann man die Tastköpfe auch für ein herkömmliches 4-mm-Büschel- bzw. Bananenstecksystem benutzen.
... > 13 - Messtechnik > Mess-Zubehör > Messleitungen
Weitere Suchbegriffe: 4 mm, ADAPTER 4MM, Adapter, Adapter 4 mm, Adapter 4 mm für Tastköpfe, Büschelstecker, Messgerät, Messung, Meßtechnikadapter, Meßwerkzeug, Schnittstelle, messen, vergoldet
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
pro Packung
€ 5,00*
€ 4,90*
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 5,18*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG