Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
TASTKOPF LF 312
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Conrad
Artikel-Nr.:
102-107166-BP
Hersteller:
Testec
Herst.-Nr.:
LF 312
EAN:
4016138107166
Suchbegriffe:
Tastkopf
Tastspitze
Artikeltext: Modulartastkopf für Oszilloskope - LF 312 Ein professioneller Tastkopf wie dieser überzeugt durch ergonomisches Design und technische Daten. Der Tastkopf ist für alle gängigen Oszilloskope geeignet.
Technische Daten:
Anstiegszeit: 24/2.3 nS Bandbreite: 15/150 MHz Eingangs-Kapazität: 47/15.5 pF Eingangs-Widerstand: wie Oszi./10 m? Kabellänge: 1.2 m Teilerverhältnis: 1:1/10:1. Lieferumfang: Masseleitung Steckbarer Klemmhaken Zweite, vergoldete Tastspitze Isolierkappe Isolierkappe IC BNC-Adapter Abgleichwerkzeug. 1 St. Systemvoraussetzungen: Masseleitung Steckbarer Klemmhaken Zweite, vergoldete Tastspitze Isolierkappe Isolierkappe IC BNC-Adapter Abgleichwerkzeug . .
... >
13 - Messtechnik
>
Mess-Zubehör
>
Messvorsätze
Weitere Suchbegriffe:
1,2 m
,
10 MOhm
,
15 bis 150 M Hz
,
Abgleichwerkzeug
,
BNC-Adapter
,
Fühler
,
Isoliergkappe
,
Klemmhaken
,
Kopf
,
LF 312
,
Labor
,
Messgerät
,
Meßwerkzeug
,
Modulartastkopf
,
Modulartastkopf LF 312
,
Modulartastkopf für Oszilloskope
,
Oszilloskop
,
Sensor
,
TASTKOPF LF 312
,
abtasten
,
messen
,
prüfen
,
tasten
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
Conrad
1 Tag
€ 4,16*
€ 22,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Conrad
Versand
von Conrad
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Conrad
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
ADAPTER 4MM
Testec
ADAPTER AMM (BANANE)
€ 5,13*
€ 6,10
Sonstiges
ERSATZTASTSPITZE
Testec
k.A.
€ 1,52*
€ 1,81
Sonstiges
KLEMMHAKEN SCHRAUBBAR
Testec
k.A.
€ 4,27*
€ 5,08
Sonstiges
MINIGRABBER FÜR TASTKOPF
Testec
k.A.
€ 6,86*
€ 8,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG