Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testec TT-LF 212 Tastkopf 150 MHz 10:1 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-107131-BP
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     10010
EAN/GTIN:
     4016138107135
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Testec TT-LF 212 Tastkopf 150 MHz 10:1 600 V

Modulartastkopf für Oszilloskope - LF 212

10:1
Bandbreite 150 MHz

Ein professioneller Tastkopf wie dieser überzeugt durch ergonomisches Design und technische Daten. Der Tastkopf ist für alle gängigen Oszilloskope geeignet.

Technische Daten:
Anstiegszeit: 2.3 ns · Bandbreite: 150 MHz · Eingangs-Kapazität: 14 pF · Eingangs-Widerstand: 10 M Ω · Kabellänge: 1.20 m · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 600 V · Teilerverhältnis (LOV): 10:1 · Typ: passiv · Weitere technische Daten: CAT I 600 V · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Masseleitung · Steckbarer Klemmhaken · Zweite, vergoldete Tastspitze · Isolierkappe · Isolierkappe IC · BNC-Adapter · Abgleichwerkzeug

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Marke:
Testec
Teilerverhältnis (LOV):
10:1
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT I
Nennspannung:
600 V
Bandbreite:
150 MHz
Anstiegszeit:
2.3 ns
Eingangs-Kapazität:
14 pF
Typ:
passiv
Eingangs-Widerstand:
10 M Ω
Produkt-Art:
Tastkopf
Weitere Suchbegriffe: tastkopf testec, Testec, 10010, TT-LF 212
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,38*
€ 30,38*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 30,39*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 35,00*
€ 46,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testec
20030
ab € 0,49*
Sonstiges
Testec
21010
ab € 4,41*
Sonstiges
Testec
21020
ab € 3,37*
Sonstiges
Testec
21040C0
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.