Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cullmann CC50 Multiklemme Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1070958-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     42053
EAN/GTIN:
     4007134420533
Suchbegriffe:
4007134420533
Cullmann
42053
CC50
Cullmann CC50 Multiklemme Außengewinde=1/4"

Cullmann CC50 Multiklemme mit CB2.7 Kugelkopf

Stabile Klemme aus eloxiertem Aluminium-Profil
Präzise Verstellspindel aus Metall
Maximaler Klemmweg 33 mm
Drei versetzbare Anschlussgewinde 1/4"

Extrem stabile Klemme aus eloxiertem Aluminium-Profil inklusive CB2.7 Kugelkopf für den Bereich der Foto- sowie Videografie. Präzise Verstellspindel aus Metall mit 33 mm Klemmweg. Vier verschiedene Platzierungsmöglichkeiten der insgesamt drei ausdrehbaren 1/4" Kameraschrauben.

Ausstattung:
Schützender Gummibacken im Klemmbereich · Großer Anschlussteller mit 1/4" Anschlussgewinde · CB2.7 Kugelkopf aus eloxiertem Aluminium (Made in Germany) · Kugelkopf mit Wechselteller 1/4" Kameraanschlussgewinde oder Blitzschuh · CB2.7 Kugelkopf separat einsetzbar - genormtes 1/4" Anschlussgewinde am Boden · Nur 250 g Gewicht - ideal für unterwegs aber auch im Studiobereich · Erweiterbar mit verschiedenen CULLMANN Produkten speziell der FLEXX-Serie

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 250 g · Material: Aluminium

Lieferumfang:
CC50 Multiklemme,CB2.7 Kugelkopf.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Cullmann
Außengewinde:
1/4"
Material:
Aluminium
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Multiklemme
Weitere Suchbegriffe: Stativklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,39*
€ 43,51*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 36,90*
€ 43,52*
€ 3,50*
ab € 39,89*
€ 46,78*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 84,02*
€ 95,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.