Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cullmann CC60 Multiklemme Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1070955-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     41160
EAN/GTIN:
     4007134411609
Suchbegriffe:
4007134411609
Cullmann
41160
CC60
Cullmann CC60 Multiklemme Außengewinde=1/4"

Cullmann CC60 Multiklemme

Stabile Klemme aus eloxiertem Aluminium-Profil
Präzise Verstellspindel aus Metall
Maximaler Klemmweg 60 mm
Drei versetzbare Anschlussgewinde 1/4"

Extrem stabile Klemme aus eloxiertem Aluminium-Profil für den Bereich der Foto- sowie Videografie. Präzise Verstellspindel aus Metall mit einem maximalen Klemmweg von 60 mm. Vier verschiedene Platzierungsmöglichkeiten der insgesamt drei ausdrehbaren 1/4" Kameraschrauben.

Ausstattung:
Schützender Gummibacken im Klemmbereich · Großer Anschlussteller mit 1/4" Anschlussgewinde · Nur 250 g Gewicht - ideal für unterwegs aber auch im Studiobereich · Erweiterbar mit verschiedenen CULLMANN Produkten speziell der FLEXX-Serie

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 250 g · Material: Alu-Profil

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass bei der Befestigung der MULTIKLEMMEN CC60 an fahrenden Fahrzeugen keinerlei Haftung übernommen werden kann.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Cullmann
Außengewinde:
1/4"
Material:
Alu-Profil
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Multiklemme
Weitere Suchbegriffe: Stativklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,70*
€ 32,95*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 27,74*
€ 32,96*
€ 3,50*
ab € 30,37*
€ 36,00*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 59,00*
€ 67,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.