Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1070931-MU Herst.-Nr.: 52125 EAN/GTIN: 4007134521254 |
| |
|
|  |  |
 | Einsteiger-Stativ mit Schiebesäule, 3-Wege-Kopf und Kameraschnellkupplungs-System. Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis inklusive Stativ-Etiu Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 1650 mm |  | Gewicht | 1277 g | Merkmale | Höchstgewichtskapazität | 2.5 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 17,25* | € 23,75* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 20,18* | € 27,45* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,80* | € 29,24* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 22,32* | € 30,41* |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 37,50* | € 51,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|