Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Alpha 2300 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=59 - 151 cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1070930-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52123
EAN/GTIN:
     4007134009271
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
Cullmann Alpha 2300 Stativ

Das Dreibeinstativ ALPHA 2300 überzeugt durch sein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis und ist besonders für den DSLR-Kamera-Einsteiger das ideale Stativ. Stativbeine aus eloxiertem Aluminium, robuste bewegliche Gummifüße, bequeme Mittelsäulenverstellung dank Kurbeltrieb und ein kompakter 3-Wege-Kopf mit integrierter Schnellkupplung garantieren einen sicheren Stand für perfekte Aufnahmen.
Zusätzliche Stabilität garantieren die Mittelverstrebung, die sich in jeder gewünschten Aufnahmesituation mittels Verschraubung arretieren lässt und der robuste Mittelsäulenhaken. Mit einer maximalen Auszugshöhe von 1,51 Meter sowie einer Tragfähigkeit von 2,30 kg - ideal für spiegellose Systemkameras, leichten DSLR-Kameras und Camcordern, ist das ALPHA 2300 die richtige Wahl für preisbewusste Amateure.

Ausstattung:
Hohe Stabilität dank Stativbeinen aus eloxiertem Aluminiumprofil · Robuster Kurbeltrieb für bequeme Mittelsäulenverstellung · Schnellspann-Clips zur schnellen Arretierung der Stativbeine · Sicherer Stand dank robuster beweglicher Gummifüße · Bequemer Transport durch integrierten Tragegriff · Mittelsäulenhaken zur Verbesserung der Stabilität bei Langzeitaufnahmen · Stabiler 3-Wege-Kopf mit Kamera-Schnellkupplungs-System · Geeignet für leichte DSLR- und spiegellose Systemkameras und Camcorder.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 151 cm · Arbeitshöhe (min.): 59 cm · Belastbar bis Gewicht: 2.3 kg · Farbe: Silber · Gewicht: 1.3 kg · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ · Produktabmessung, Länge: 60 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
60 cm
1c. Marke:
Cullmann
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
2.3 kg
Arbeitshöhe (max.):
151 cm
Arbeitshöhe (min.):
59 cm
Gewicht:
1.3 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4007134009271, Cullmann, 52123, Alpha 2300, N/A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,38*
€ 22,69*
€ 4,49*
ab € 22,15*
€ 25,99*
€ 4,00*
ab € 22,60*
€ 26,62*
€ 3,50*
ab € 22,87*
€ 26,84*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 23,13*
€ 27,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 26,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.