Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cullmann ALPHA 1000 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=35 - 106 cm Silber inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1070929-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52100
EAN/GTIN:
     4007134521001
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ
Cullmann Alpha 1000 Stativ

Einsteiger-Stativ mit Schiebesäule
3-Wege-Kopf
Inkl. Stativ-Etui

Einsteiger-Stativ mit Schiebesäule, 3-Weg-Kopf und Kameraschnellkupplungs-System. Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis inklusive Stativ-Etui. Das Universalstativ ALPHA 1000 überzeugt durch eloxiertes Aluminiumrohr für Stativbeine und Mittelsäule, durch eine zuverlässige Stativbeinklemmung und durch einen kompakten 3-Weg-Panoramakopf mit Schnellkupplungssystem. Für den sicheren Transport des ALPHA 1000 gehört ein gepolstertes Stativetui zum Lieferumfang.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 106 cm · Arbeitshöhe (min.): 35 cm · Belastbar bis: 1 kg · Gewicht: 480 g · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ · Produktabmessung, Länge: 37 cm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
Stativetui.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
37 cm
1c. Marke:
Cullmann
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
1 kg
Arbeitshöhe (max.):
106 cm
Arbeitshöhe (min.):
35 cm
Gewicht:
480 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4007134521001, Cullmann, 52100, ALPHA 1000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 10,13*
€ 13,03*
€ 4,00*
ab € 13,39*
€ 16,55*
€ 3,50*
ab € 13,61*
€ 16,79*
6 Tage
30
€ 4,49*
ab € 13,78*
€ 16,96*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 14,80*
€ 17,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.