Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cullmann MAGNESIT COPTER Tischstativ Arbeitshöhe=10 cm Schwarz Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1070927-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     50080
EAN/GTIN:
     4007134500808
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Cullmann MAGNESIT COPTER Tischstativ Arbeitshöhe=10 cm Schwarz Kugelkopf

Cullmann Magnesit Copter Multistativ

Ideal für Foto- und Videografie
Speziell für alle DSLR-Kameras mit Videofunktion
Stabiles und leichtes Multifunktionsstativ
Komplett aus Aluminium gefertigt

Das MAGNESIT COPTER verbindet beide Welten - die der Fotografie und jene der Videografie. So steht das MAGNESIT COPTER ganz im Zeichen der neuen DSLR-Kameras mit zusätzlicher Videofunktion. Mit angeklappten Stativbeinen lässt sich das stabile Multifunktionsstativ bestens als Video-Handstativ nutzen.
Mit einer Gesamtlänge von nur 16 cm und einem Gewicht von lediglich 180 Gramm benötigt das aus Aluminium gefertigte Stativ wenig Platz und ist somit das ideale Reisestativ für Foto- und Videografen. In der Kombination mit dem komplett aus Aluminium gearbeiteten Kugelkopf CB2.7 - der Kugelkopf CB2.7 lässt sich separat erwerben (Artikelnr.: 956186), erfüllt das MAGNESIT COPTER alle Voraussetzungen für ein stabiles Tischstativ.
Das zeitgemäße Design und die hochwertige Verarbeitung des MAGNESIT COPTER mit den flachen halbrunden Stativbeinen gaben in Assoziation zu Helikopter-Rotorblättern dem Stativ den Namen. Stabilität, geringes Gewicht und eine hochwertige Verarbeitung sind die wesentlichen Features, die für die gesamte MAGNESIT Linie sprechen und bei der Entwicklung des Multistativs MAGNESIT COPTER an erster Stelle standen.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 10 cm · Arbeitshöhe (min.): 10 cm · Belastbar bis: 4 kg · Gewicht: 180 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 16 cm · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
16 cm
Marke:
Cullmann
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf
Belastbar bis:
4 kg
Arbeitshöhe (max.):
10 cm
Arbeitshöhe (min.):
10 cm
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Tischstativ
Weitere Suchbegriffe: dreibeinstativ cullmann, kamera ministativ, 4007134500808, Cullmann, 50080, MAGNESIT COPTER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,39*
€ 16,08*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 15,33*
€ 18,04*
€ 3,50*
ab € 17,05*
€ 20,94*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 30,78*
€ 37,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cullmann
50081
ab € 25,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.