Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Alpha 15 Ministativ Arbeitshöhe=11 - 18 cm Silber Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1070925-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     50033
EAN/GTIN:
     4007134500334
Suchbegriffe:
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Cullmann Alpha 15 Ministativ inkl. Kugelkopf

Ministativ für unterwegs

Ministativ mit ausziehbaren Beinen und Kugelkopf.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 18 cm · Arbeitshöhe (min.): 11 cm · Belastbar bis Gewicht: 0.5 kg · Farbe: Silber · Gewicht: 90 g · Material: Aluminium · Produkt-Art: Ministativ · Produktabmessung, Länge: 12 cm · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
12 cm
1c. Marke:
Cullmann
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf
Belastbar bis Gewicht:
0.5 kg
Arbeitshöhe (max.):
18 cm
Arbeitshöhe (min.):
11 cm
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: 4007134500334, Cullmann, 50033, Alpha 15, Tischstativ
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 4,14*
€ 5,89*
€ 4,00*
ab € 4,43*
€ 7,24*
€ 5,80*
ab € 5,31*
€ 7,44*
€ 4,49*
ab € 7,47*
€ 9,75*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,50*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.