Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1070890-BP Herst.-Nr.: CCM7,5FM EAN/GTIN: 4250197607803 |
| |
|
| | |
| Cordial CCM7,5FM XLR Verbindungskabel [1x XLR-Buchse - 1x XLR-Stecker] 7.50 m Schwarz
Cordial 7,5 m REAN XLR Female/XLR Male Mikrofonkabel
Die Cordial CCM Serie überzeugt durch ein optimales Preis-Leistungsverhältnis und eignet sich für den Live-Einsatz genauso wie im Studio. Die REAN Stecker schließen sauber und verlässlich und haben eine hohe Lebensdauer.
Ausstattung: Kabel: CMN 220 · Steckermarke: REAN · Stecker: XLR-female & XLR-male · Länge: 7,5 m · Farbe: schwarz.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): XLR-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): XLR-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: XLR · Kabel-Ausführung: Verbindungskabel · Kabellänge: 7.50 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 7.50 m | Kabel-Ausführung: | Verbindungskabel | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | XLR-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | XLR-Stecker | Marke: | Cordial | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | XLR | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Produkt-Art: | XLR Verbindungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,14* | € 22,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,78* | € 22,96* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,24* | € 33,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|