Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben 6.4 mm 20 mm Edelstahl A2 100 St. TOOLCRAFT 1069838


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1069838-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1069838
EAN/GTIN:
     4053199468072
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelscheiben 6.4 mm 20 mm Edelstahl A2 100 St. TOOLCRAFT 1069838

Kotflügelscheiben

Ausstattung:
Artikel 88104 A 2 Kotflügelscheiben, C (gestanzt) Abmessung: 6,4 x20 x1,5

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 20 mm · Innen-Durchmesser: 6.4 mm · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Materialstärke: 1.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Innen-Durchmesser:
6.4 mm
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Außen-Durchmesser:
20 mm
Materialstärke:
1.5 mm
weitere Zulassungen, Normen:
ARTIKEL 88104
Produkt-Art:
Kotflügelscheiben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 13,28*
€ 4,00*
ab € 8,87*
€ 13,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.