Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1069770 Senkschrauben 3 mm 16 mm T-Profil 88098 Edelstahl A2 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1069770-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1069770
EAN/GTIN:
     4053199467396
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschrauben

Ausstattung:
Artikel 88098 A 2 Seko-ISR Spanplatten-/Holzbauschr.Senkkopf Innensechsrund-Antrieb(TORX) Abmessung: 3 x 16 -T10

Technische Daten:
ART-Norm (Schrauben): 88098 · Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Inhalt: 1000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Weitere Suchbegriffe: edelstahl-holzbauschraube, TOOLCRAFT, 1069770
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,32*
€ 24,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.