Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1069716 Senkschrauben 3 mm 25 mm Kreuzschlitz Pozidriv 88097 Edelstahl A2 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1069716-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1069716
EAN/GTIN:
     4053199466856
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschrauben

Ausstattung:
Artikel 88097 A 2 Seko Spanplattenschrauben, Senkkopf Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: 3 x 25 -Z

Technische Daten:
ART-Norm (Schrauben): 88097 · Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Pozidriv · Inhalt: 1000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1069716
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,02*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,28*
€ 30,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,83*
€ 24,79
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 19,02*
€ 22,63
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.