Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkschrauben 5 mm 40 mm Kreuzschlitz Pozidriv 88192 Edelstahl A2 200 St. 1069657


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1069657-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1069657
EAN/GTIN:
     4053199466269
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
SPAX-D mit ZYLKO

Ausstattung:
Artikel 88192 A 2 SPAX-T-D ABC-SPAX-Schrauben, Zylinderkopf mit Teilgew., mit CUT-Spitze Abmessung: 5 x 40/22 -T25

Technische Daten:
ART-Norm (Schrauben): 88192 · Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Pozidriv · Inhalt: 200 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Weitere Suchbegriffe: 4003530165573, 1069657
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,50*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,2025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,40*
€ 61,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,73*
€ 52,04
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 40,50*
€ 48,20
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG