Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkschrauben 3 mm 16 mm Kreuzschlitz Pozidriv 88094 Edelstahl A2 200 St. 1069614


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1069614-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1069614
EAN/GTIN:
     4053199465835
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX-S

Ausstattung:
Artikel 88094 A 2 Seko SPAX-Schrauben, Senkkopf Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: 3 x 16/13-Z

Technische Daten:
ART-Norm (Schrauben): 88094 · Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Pozidriv · Inhalt: 200 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Weitere Suchbegriffe: 4003530014574, 1069614
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,20*
€ 19,28
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,72*
€ 17,52
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.