Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkschrauben 3 mm 20 mm T-Profil 88091 Edelstahl A2 200 St. 1069510


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1069510-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1069510
EAN/GTIN:
     4053199464791
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
ABC-SPAX-S Seko Tg-T

Ausstattung:
Artikel 88091 A2 Seko T SPAX / Holzbau-Schrauben Senkkopf, Innenstern-Antrieb (TORX) Abmessung: 3 x 20/16-T10

Technische Daten:
ART-Norm (Schrauben): 88091 · Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Inhalt: 200 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkschrauben

Weitere Suchbegriffe: 4003530168000, 1069510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,07175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,39*
€ 23,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG