Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Federstecker Edelstahl A4 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1069329-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1069329
EAN/GTIN:
     4053199462988
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
TOOLCRAFT Federstecker Edelstahl A4 25 St.

Federstecker

Ausstattung:
DIN 11024 A 4 Federstecker Abmessung: 2,5/ 9 -11,2

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 11024 · Produktabmessung, Ø: 2.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø) 2.5 mm
Produktabmessung, Ø:
2.5 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material (Details):
Edelstahl A4
Ausführung (allgemein):
Federstecker DIN 11024
DIN-Norm:
DIN 11024
Produkt-Art:
Splint
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 49,07*
€ 63,31*
€ 4,00*
ab € 47,57*
€ 63,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,31*
€ 75,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,42*
€ 74,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,97*
€ 71,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,48*
€ 69,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,29*
€ 68,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,07*
€ 58,39
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.