Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkblechschrauben 2.2 mm 16 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7982 Edelstahl A2 1000 St. TOOLCRAFT 1068221


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1068221-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1068221
EAN/GTIN:
     4053199451906
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Kreuzschlitzschrauben DIN 7982
Senkblechschraube
Senk-Blechschrauben

Ausstattung:
DIN 7982 A 2 Form C Senk-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz H Abmessung: C 2,2 x 16 -H

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 7982 · Inhalt: 1000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 2.2 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkblechschrauben

Weitere Suchbegriffe: Senkschrauben DIN 7982, din 7982 a2, senkblechschraube, din7982 a1, TOOLCRAFT, 1068221
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,01*
€ 20,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
815906
ab € 6,94*
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.