Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1067916 Sicherungsmuttern M16 DIN 7967 Edelstahl A4 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1067916-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1067916
EAN/GTIN:
     4053199448852
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Edelstahlmutter DIN 7967
Sicherungsmuttern

Ausstattung:
DIN 7967 A 4 Sicherungsmuttern (Palmuttern) Abmessung: M 16

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 7967 · Gewinde-Maß: M16 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7967, Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967 m16 a4, din 7967, m16 din7967, TOOLCRAFT, 1067916, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,13*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4413* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,76*
€ 67,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,84*
€ 56,93
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 44,13*
€ 52,51
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.