Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1067915 Sicherungsmuttern M12 DIN 7967 Edelstahl A4 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1067915-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1067915
EAN/GTIN:
     4053199448845
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Edelstahlmutter DIN 7967
Sicherungsmuttern

Ausstattung:
DIN 7967 A 4 Sicherungsmuttern (Palmuttern) Abmessung: M 12

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 7967 · Gewinde-Maß: M12 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7967, Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967 a 4, din 7967, TOOLCRAFT, 1067915, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,40*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,82*
€ 53,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,06*
€ 45,29
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 35,40*
€ 42,13
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.