Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsmuttern M8 DIN 7967 Edelstahl A4 100 St. TOOLCRAFT 1067913


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1067913-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1067913
EAN/GTIN:
     4053199448821
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Edelstahlmutter DIN 7967
Sicherungsmuttern

Ausstattung:
DIN 7967 A 4 Sicherungsmuttern (Palmuttern) Abmessung: M 8

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 7967 · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7967, Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967 a 4, din 7967, din 7967 m8, TOOLCRAFT, 1067913, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,78*
€ 41,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,13*
€ 34,66
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 26,86*
€ 31,96
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.