Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsmuttern M10 ISO 7040 Edelstahl A2 500 St. TOOLCRAFT 1067612


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1067612-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1067612
EAN/GTIN:
     4053199445813
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7040
Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne No...
ISO 7040
Sechskantmutter DIN EN ISO 7040
Sechskantmuttern

Ausstattung:
ISO 7040 A 2-70 WS* Sechskantmuttern m. Klemmteil mit nichtmet. Einsatz,wärmestab. Abmessung: M 10

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M10 · ISO-Norm (Schrauben): ISO 7040 · Inhalt: 500 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 7040, iso 7040 a 2-70, din en iso 7040, din en iso 7040 m10, TOOLCRAFT, 1067612, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.162,24*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 2,32448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.447,50*
€ 1.722,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.257,43*
€ 1.496,34
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1.162,24*
€ 1.383,07
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.