Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1067611 Sicherungsmuttern M8 ISO 7040 Edelstahl A2 500 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1067611-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1067611
EAN/GTIN:
     4053199445806
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7040
Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne No...
ISO 7040
Sechskantmutter DIN EN ISO 7040
Sechskantmuttern

Ausstattung:
ISO 7040 A 2-70 WS* Sechskantmuttern m. Klemmteil mit nichtmet. Einsatz,wärmestab. Abmessung: M 8

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M8 · ISO-Norm (Schrauben): ISO 7040 · Inhalt: 500 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 7040, iso7040 m8 a2, din en iso 7040, din en iso 7040 m8, TOOLCRAFT, 1067611, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,34*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 1,19268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 769,03*
€ 915,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 648,52*
€ 771,74
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 596,34*
€ 709,64
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.