Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1067609 Sicherungsmuttern M5 ISO 7040 Edelstahl A2 500 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1067609-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1067609
EAN/GTIN:
     4053199445783
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7040
Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne No...
ISO 7040
Sechskantmutter DIN EN ISO 7040
Sechskantmuttern

Ausstattung:
ISO 7040 A 2-70 WS* Sechskantmuttern m. Klemmteil mit nichtmet. Einsatz,wärmestab. Abmessung: M 5

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M5 · ISO-Norm (Schrauben): ISO 7040 · Inhalt: 500 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 7040, iso 7040 a 2-70, din en iso 7040, iso 7040 m5, TOOLCRAFT, 1067609, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,77*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,69954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 451,23*
€ 536,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 383,66*
€ 456,56
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 349,77*
€ 416,23
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 38,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.