Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1067607 Sicherungsmuttern M3 ISO 7040 Edelstahl A2 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1067607-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1067607
EAN/GTIN:
     4053199445769
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7040
Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne No...
ISO 7040
Sechskantmutter DIN EN ISO 7040
Sechskantmuttern

Ausstattung:
ISO 7040 A 2-70 WS* Sechskantmuttern m. Klemmteil mit nichtmet. Einsatz,wärmestab. Abmessung: M 3

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M3 · ISO-Norm (Schrauben): ISO 7040 · Inhalt: 1000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 7040, iso 7040 a 2-70 m 3, din en iso 7040, iso 7040 a 2-70, TOOLCRAFT, 1067607, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.141,55*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 2,14155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.562,39*
€ 3.049,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2.308,90*
€ 2.747,59
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2.141,55*
€ 2.548,44
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.