Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern mit Bund M20 DIN 6331 Edelstahl A4 10 St. TOOLCRAFT 1067128


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1067128-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1067128
EAN/GTIN:
     4053199440979
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
Sechskantmu. mit Bund

Ausstattung:
DIN 6331 A 4 Sechskantmuttern mit Bund, Höhe 1,5 d Abmessung: M 20 SW 30

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 6331 · Gewinde-Maß: M20 · Inhalt: 10 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern mit Bund

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,95*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 12,495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 160,50*
€ 191,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,20*
€ 170,41
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 124,95*
€ 148,69
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG