Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1067118 Sechskantmuttern M8 DIN 6330 Edelstahl A4 25 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1067118-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1067118
EAN/GTIN:
     4053199440870
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Edelstahlmutter DIN 6330
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 6330 A 4 Form B Sechskantmuttern B, Höhe 1,5 d kugelige und ebene Auflagefläche Abmessung: BM 8 SW 13

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 6330 · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 25 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6330, Sechskantmutter DIN 6330, din 6330 a4, din 6330, din 6330 m8, TOOLCRAFT, 1067118, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,01*
€ 20,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.