Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1067109 Sechskantmuttern M8 ISO 4032 Edelstahl A4 500 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1067109-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1067109
EAN/GTIN:
     4053199440788
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmuttern

Ausstattung:
ISO 4032 A 4 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 8

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M8 · ISO-Norm (Schrauben): ISO 4032 · Inhalt: 500 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m8 a4, din en iso 4032, din en iso 4032 m8, TOOLCRAFT, 1067109, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,53*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,10306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,37*
€ 80,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,55*
€ 67,29
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 51,53*
€ 61,32
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.