Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1067106 Sechskantmuttern M36 ISO 4032 Edelstahl A2 5 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1067106-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1067106
EAN/GTIN:
     4053199440757
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmuttern

Ausstattung:
ISO 4032 A 2 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 36

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M36 · ISO-Norm (Schrauben): ISO 4032 · Inhalt: 5 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 a2 - 70, din en iso 4032, iso 4032 m36, TOOLCRAFT, 1067106, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,47*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 29,494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 188,77*
€ 224,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,41*
€ 199,22
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 147,47*
€ 175,49
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.