Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern M8 ISO 4032 Edelstahl A2 500 St. TOOLCRAFT 1067098


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1067098-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1067098
EAN/GTIN:
     4053199440672
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmuttern

Ausstattung:
ISO 4032 A 2 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 8

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M8 · ISO-Norm (Schrauben): ISO 4032 · Inhalt: 500 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso4032 m8 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 m8, TOOLCRAFT, 1067098, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,99*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,07398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,40*
€ 56,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,01*
€ 47,61
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 36,99*
€ 44,02
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.