Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1067096 Sechskantmuttern M5 ISO 4032 Edelstahl A2 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1067096-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1067096
EAN/GTIN:
     4053199440658
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmuttern

Ausstattung:
ISO 4032 A 2 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 5

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M5 · ISO-Norm (Schrauben): ISO 4032 · Inhalt: 1000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m5 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 m5, TOOLCRAFT, 1067096, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,50*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,97*
€ 38,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,70*
€ 31,77
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 24,50*
€ 29,16
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.