Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1066605 Sicherungsmuttern M27 DIN 985 Edelstahl A4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1066605-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1066605
EAN/GTIN:
     4053199435746
Suchbegriffe:
DIN 985
Edelstahlmutter DIN 985
Sicherungsmutter DIN 985
din 985 m 27
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 985 A 4 Sechskantmuttern m. Klemmteil,niedrig mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 27

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 985 · Gewinde-Maß: M27 · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 985, din 985 a 4, TOOLCRAFT, 1066605, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.