Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1066594 Sicherungsmuttern M3 DIN 985 Edelstahl A4 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1066594-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1066594
EAN/GTIN:
     4053199435630
Suchbegriffe:
DIN 985
Edelstahlmutter DIN 985
Sicherungsmutter DIN 985
din 985 m3 a4
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 985 A 4 Sechskantmuttern m. Klemmteil,niedrig mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 3

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 985 · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 1000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 985, din 985 m3, TOOLCRAFT, 1066594, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,67*
€ 34,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,74*
€ 28,25
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 21,76*
€ 25,89
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.